Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Raumsysteme
>
Bürotrennwand
>
Trennwandabschlußsäule
>
Artikel
FRANKEN Stellwandsäule ECO, 1.600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Esselte Leitz
icecat
Lager 52NSZ
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
52NSZ-16086-00
Hersteller:
Franken
Herst.-Nr.:
EL-UES16
EAN/GTIN:
4016946194013
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Metaplan-Wand
Die FRANKEN Stellwandsäule ECO ist eine robuste und zuverlässige Lösung für Ihren Raum. Mit einer Höhe von 1.600 mm und einem Standardfuß (Breite 500 mm) mit Höhenausgleichschrauben aus Aluminium ist sie eine praktische und langlebige Ergänzung für jeden Raum. Die hellgraue Farbe passt zu jedem Einrichtungsstil und passt sich Ihrem Raum an. Passende Rollen sind als Zubehör erhältlich, um Ihren Raum noch flexibler zu gestalten. Mit der FRANKEN Stellwandsäule ECO erhalten Sie eine langlebige und zuverlässige Lösung für Ihren Raum.
... >
Büroeinrichtung
>
Raumgliederung, Arbeitsplatzerschließung
>
Stellwand, Trennwand (Raumgliederung)
Weitere Suchbegriffe:
Metaplanwand
,
Moderationstafel
,
Moderatorentafel
,
Präsentationstafel
,
Messewand
,
Moderationswand
,
Präsentationswand
,
Büro-Raumteiler
,
Büro-Stellwand
,
Büro-Trennwand
,
Bürostellwand
,
Bürotrennwand
,
Bürotrennwand-Element
,
Stellwand
,
Stellwandabschlußsäule
,
Trennwandabschlußsäule
,
büro-trennwand leitz
,
metaplan wand
,
Trennwand
,
Aufstellwand
,
Hygieneschutz
,
Hygienetrennwand
,
Spuckschutz
,
Virenschutz
,
Gesundheit
,
Corona
,
Ansteckung
,
Übertragung
,
Prävention
,
Vorbeugung
,
COVID-19
,
Coronaviren
,
Raumteiler
,
Informationswand
,
Stellwandsysteme
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 52NSZ
8 Tage
77
€ 4,95*
ab € 57,69*
€ 76,85*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 52,32*
€ 77,24*
Lager 827
12 Tage
21
Frei Haus
ab € 58,03*
€ 77,24*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 59,74*
€ 79,22*
Lager 3636
15 Tage
155
€ 4,95*
ab € 57,49*
€ 84,33*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,85*
€ 91,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,63*
€ 82,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 52NSZ
Versand:
Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 52NSZ
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rollenset für Standfuß Stellwandtafel ECO, Kunststoff, 2 Stück, schwarz
Franken
EL-UTR
ab € 4,54*
Zubehör
Halterung für Stellwandsystem X-tra! Line VE=4 Sets
Franken
A1070/59
ab € 55,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen