Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze,f. Büro-Trennwand,H 1600mm,Gestell hellgrau,Füße


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
521936
521936
521936
521936
521936
521936
521936
Artikel-Nr.:
     827-521936
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     EL-UES16
EAN/GTIN:
     4016946194013
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen
Metaplan-Wand
Stütze für Büro-Trennwand
  • Höhe 1600 mm
  • Zum Aufstellen auf dem Boden
  • Gestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in hellgrau
  • Unterbau mit Füße
  • Lieferumfang: inklusive Montagematerial

Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler, Raumtrennwand, Stellwand, Trennwandsystem für Büro, Raumteiler, Stellwandsystem, Trennwand

Weitere Informationen:
Marke:
Franken
Informationsausstattung:
Büro-Trennwand
Modul:
Stütze
Höhe:
1600 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Material Gestell:
Stahl
Oberfläche Gestell:
pulverbeschichtet
Farbe Gestell:
hellgrau
fahrbar:
nein
Unterbau:
Füße
klappbar:
nein
schwenkbar:
nein
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial
Gewicht:
3 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
101
€ 4,95*
ab € 57,99*
€ 76,04*
€ 5,50*
ab € 52,26*
€ 76,43*
Lager 827
21
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 76,43*
14 Tage
203
€ 4,95*
ab € 57,70*
€ 79,06*
€ 4,95*
ab € 62,93*
€ 82,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,35*
€ 86,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
EL-UTR
ab € 7,56*
Zubehör
Franken
A1070/59
ab € 55,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.