Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 52NSZ-16517-00 Herst.-Nr.: 80110000 EAN/GTIN: 4002432124084 |
| |
|
| | |
| Der LEITZ IQ Autofeed Aktenvernichter Small Office 100 bietet vertrauliche Sicherheit und hervorragende Leistung. Er ist vollautomatisch und ideal für kleine Büros. Mit der intuitiven Touch-Control-Steuerung ist er einfach zu bedienen. Einzigartige Funktionen wie das saubere Entleeren des Abfallbehälters und die Anti-Papierstau-Technologie sorgen für ein reibungsloses Schreddern. Der Abfallbehälter ist einfach herausziehbar und hat einen Infrarot-Sensor, der anzeigt, wenn er zu 80 % voll ist. Der LEITZ IQ Autofeed Aktenvernichter Small Office 100 hat eine kontinuierliche Laufzeit von 30 Minuten und einen manuellen Papiereinzug für bis zu 8 Blatt (80 g/m²). Der ECO-Schlafmodus wird nach 3 Minuten Nichtbenutzung aktiviert. Mit einem Abmessungen von B x H x T: 365 x 530 x 430 mm ist er ein kompakter und leistungsstarker Aktenvernichter. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter partikelschnitt sicherheitsstufe 4, großmengen shredder, aktenschredder sicherheitsstufe 4, Papierschredder, SchredderPapier |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 254,77* | € 282,92* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 258,77* | € 291,66* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 268,33* | € 295,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 277,81* | € 305,90* | | | | Lager 52NSZ | | | | | | € 4,95* | ab € 292,75* | € 322,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52NSZ | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52NSZ | | Versand: Lager 52NSZ | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 4,95* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|