Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², ÖkoBox: 2.500 Blatt, weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², ÖkoBox: 2.500 Blatt, weiß
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², ÖkoBox: 2.500 Blatt, weiß
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², ÖkoBox: 2.500 Blatt, weiß
Artikel-Nr.:
     52NSZ-34852-00
Hersteller:
     Navigator
Herst.-Nr.:
     82470A80S
EAN/GTIN:
     5602024120280
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL, DIN A4, 80 g/m², ÖkoBox: 2.500 Blatt, weiß. Mit seiner herausragenden Druckqualität und der extra glatten Oberfläche ist es das ideale Papier für alle Dokumente. Es ist multifunktionell, FSC zertifiziert, EU Ecolabel, ElementarChlorFrei gebleicht (ECF), holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Die weiße Farbe ist hochweiß und das Papier ist in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung verpackt. Es wird aus in Europa angebautem Eukalyptus hergestellt, wobei der Produzent ausschließlich Fasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft verwendet. NAVIGATOR Kopierpapier UNIVERSAL ist ein Papier mit Charakter, das einen geringen Einsatz und einen hohen Ertrag bietet. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, der schneller nachwächst als andere PapierRohstoffe.
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 24,19*
€ 25,20*
1 Tag
163
€ 5,95*
ab € 25,71*
€ 25,71*
Lager 52NSZ
501
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 26,24*
1 Tag
764
€ 20,00*
ab € 22,46*
€ 28,19*
€ 4,00*
ab € 35,87*
€ 35,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,24*
€ 31,23
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Blätter (€ 0,0105* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 7,87*
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 3,99*
Ähnlich
Double A
10330042324
ab € 19,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.