Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Navigator Universal, Fastpack = ungeriest, A4, 80 g/m²


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80 g/m²
Kopierpapier Navigator Universal, A4, 80 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-82470A80S
Hersteller:
     The Navigator Company
Herst.-Nr.:
     82470A80S
EAN/GTIN:
     5602024120280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier

Kopierpapier Navigator Universal, ungeriest, A4, 80 g/m²

  • hochweißes Premium Brief- und Geschäftspapier
  • hervorragende Laufeigenschaften auf allen Hochleistungskopierern
  • sehr gutes Duplexverhalten
  • für Laser- und Inkjet garantiert
  • auch im Großformat erhältlich
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Blatt):
Stapel Multibox
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
169 CIE
Opazität:
95 %
Volumen:
1,38 cm³/g
Dicke:
110 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, druckerpapier a4 80g hochweiß, ink-jet druckerpapier, inkjetdruckerpapier din a 4, Inkjet-Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Büropapier, Geschäftspapier, Luftpostbriefpapier, Wasserzeichenpapier, Papier, Feinpapiere, Bewerbungspapier
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,52*
€ 24,52*
pro Packung
€ 6,95*
ab € 23,83*
€ 24,69*
2 Tage
887
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,24*
€ 26,24*
Lager 766
1060
pro Packung
€ 20,00*
ab € 21,80*
€ 27,00*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,93*
€ 30,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,16*
€ 31,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,30*
€ 28,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,68*
€ 26,99
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 22,09*
€ 26,29
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 21,80*
€ 25,94
pro Packung
1 Packung enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00872* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Navigator
330964
ab € 8,08*
Ähnlich
Navigator
NAV080
ab € 4,10*
Ähnlich
Double A
10330042324
ab € 17,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.