| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 5309-BB1102050 Herst.-Nr.: BB1102050 EAN/GTIN: 4062125000699 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sunnex - Saftdispenser, 5 Liter - Gehäuse aus Edelstahl, poliert
- Behälter aus Polycarbonat
- Crasheisröhre für die Kühlung
- nicht spülmaschinenfest
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite in mm - B: | 220 | Tiefe in mm - T: | 280 | Höhe in mm - H: | 510 | Inhalt in L - Inh.: | 5 | Spülmaschinengeeignet: | nein | Marke: | Sunnex | Hinweis Lagerstand: | Artikel am Lager und lieferbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Saft-Dispenser, Saft-Spender, Saftdispenser, Saftspender, saftdispenser 5l, kaltgetränke dispenser, sunnex saftspender, Dispenser |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |