Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gredil - Heißwasser-Spender, 10 L Fassungsvermögen Gredil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gredil - Heißwasser-Spender, 10 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 10 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 10 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 10 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 10 L Fassungsvermögen Gredil
Gredil - Heißwasser-Spender, 10 L Fassungsvermögen Gredil
Artikel-Nr.:
     5309-BB3001010
Hersteller:
     Gredil
Herst.-Nr.:
     BB3001010
EAN/GTIN:
     4062125001399
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Gredil - Heißwasser-Spender, 10 L Fassungsvermögen Gredil

  • aus poliertem Edelstahl
  • Temperatureinstellung: 30 °C bis 100 °C
  • Füllstandsanzeige
  • Sicherheitsthermostat
  • Betriebskontrollleuchte
  • Ø 280 mm
  • Breite: 487 mm
  • 10 Liter
  • Elektrische Leistung: 2,5 kW
  • Spannung: 230 Volt
Weitere Informationen:
Temperatureinstellung in °C:
30-100
Breite in mm - B:
487
Durchmesser in mm:
280
Inhalt in Liter:
10
Elektrische Leistung in kW:
2,5
Spannung in Volt:
230
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
11
€ 8,90*
ab € 72,96*
€ 92,99*
9 Tage
75
€ 7,90*
ab € 86,73*
€ 109,79*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,08*
€ 109,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,04*
€ 107,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,63*
€ 104,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,96*
€ 86,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.