| |
|
| Artikel-Nr.: 5309-CE0501122 Herst.-Nr.: CE0501122 EAN/GTIN: 4062125004604 |
| |
|
| | |
| Fiesta - Buffettisch klappbar, Abmessung 1220 x 610 x 740 mm (BxTxH) - klappbar
- Platte aus Polyethylen
- geeignet für den Innen- und Außenbereich
- einfaches Transportieren und Lagern
- Abmessung, geklappt: 1220 x 610 x 50 mm (BxTxH)
- maximale Traglast: 300 kg
Weitere Informationen: | | Gewicht in kg: | 8,9 | Breite in mm - B: | 1220 | Tiefe in mm - T: | 610 | Höhe in mm - H: | 740 | Tragfähigkeit: | 250 | Material: | Polyethylen | Marke: | Fiesta | Hinweis Lagerstand: | Artikel am Lager und lieferbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5309 | | | | | | € 8,90* | ab € 69,21* | € 89,99* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,63* | € 107,73* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,68* | € 176,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5309 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5309 | | Versand: Lager 5309 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 550,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|