Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Araven - ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/9 (150 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Araven - ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/9 (150 mm)
Araven - ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/9 (150 mm)
Araven - ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/9 (150 mm)
Araven - ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/9 (150 mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-GN1519150
Hersteller:
     Araven
Herst.-Nr.:
     GN1519150
EAN/GTIN:
     4062125009982
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
GN-Behälter

Araven - ARAVEN Gastronormbehälter mit Deckel, Polypropylen, GN 1/9 (150 mm)

  • halbtransparent
  • mit Beschriftungsfeld
  • geruchs- und geschmacksneutral
  • empfohlen für den Gebrauch in Temperaturbereichen von -40 °C bis 95 °C
  • nicht geeignet für den Einsatz in Bains Marie, Chafing Dishes oder Konvektomaten
  • inklusive luftdichtem Deckel
  • inklusive 2 x 4 Farbkodierungsclips (grün, blau, gelb, rot) zur besseren Einhaltung des HACCP-Konzepts
  • für Mikrowellengeräte geeignet
  • spülmaschinenfest
  • die angegebene Füllmenge kann leicht abweichen
Weitere Informationen:
Breite in mm - B:
108
Tiefe in mm - T:
176
Höhe in mm - H:
150
Inhalt in L - Inh.:
1,5
Stapelbar:
ja
Spülmaschinengeeignet:
ja
Material:
Polypropylen
Marke:
Araven
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5309
50
€ 8,90*
ab € 7,25*
€ 10,60*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 8,63*
€ 12,10*
Preise: Lager 5309
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5309
Versand: Lager 5309
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5309
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STALGAST
GN1611150
ab € 32,33*
Ähnlich
STALGAST
GN1612100
ab € 21,74*
Ähnlich
STALGAST
GN1612200
ab € 28,41*
Ähnlich
STALGAST
GN1613100
ab € 15,39*
Ähnlich
STALGAST
GN1613150
ab € 16,00*
Ähnlich
STALGAST
GN1519100
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.