Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Imbisseinrichtung
>
Warmhaltegeräte
>
Würstchenerhitzer
>
Artikel
Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Grill, 11 Rollen, Abmessung 545 x 460 x 240 mm (BxTxH)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
5309-KE0903011
Hersteller:
ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
KE0903011
EAN/GTIN:
4062125011527
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine
Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Grill, 11 Rollen, Abmessung 545 x 460 x 240 mm (BxTxH)
antihaft Walzenheißrollen
mit 2 separaten Heizzonen
Rollenlänge 40 cm
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
20
Breite in mm - B:
545
Tiefe in mm - T:
460
Höhe in mm - H:
240
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
1,4
Marke:
Roller Grill
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
... >
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 5309
>
Roller Grill - Produkte
Weitere Suchbegriffe:
Wurst-Wärmer
,
Wurstwärmer
,
Würstchen-Wärmer
,
Würstchenerhitzer
,
Würstchenwärmer
,
hot dog gerät
,
Hot Dog Grill
,
Grill
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.114,90*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.295,50*
€ 1.541,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,47*
€ 1.533,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.225,19*
€ 1.457,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.180,41*
€ 1.404,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,90*
€ 1.326,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Brötchenwärmer, Kammergröße GN 2/3 (100 mm), Abmessung 545 x 460 x 220 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE1101023
ab € 548,81*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Elektro-Crêpesgerät, Abmessung Ø 400 mm, Höhe 160 mm
ROLLER GRILL
KE1301400
ab € 413,61*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Elektro-Griddleplatte, zwei Heizzonen, Abmessung 620 x 450 x 190 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE1501060
ab € 696,33*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Gas-Crêpesgerät, Abmessung Ø 400 mm, Höhe 160 mm
ROLLER GRILL
KE1401400
ab € 439,13*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Gerät, für bis zu 40 Würstchen, Abmessung 440 x 300 x 400 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE1001650
ab € 475,35*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Grill, 7 Rollen, Abmessung 545 x 320 x 240 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE0902007
ab € 926,96*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Waffeleisen, Brüsseler Waffelform, Abmessung 305 x 440 x 230 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE1201184
ab € 759,10*
Ähnlich
Roller Grill - ROLLER GRILL Waffeleisen, Lütticher Waffelform, Abmessung 305 x 440 x 230 mm (BxTxH)
ROLLER GRILL
KE1202150
ab € 757,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen