Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Gerät, für bis zu 40 Würstchen, Abmessung 440 x 300 x 400 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Gerät, für bis zu 40 Würstchen, Abmessung 440 x 300 x 400 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Gerät, für bis zu 40 Würstchen, Abmessung 440 x 300 x 400 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KE1001650
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KE1001650
EAN/GTIN:
     4062125011534
Suchbegriffe:
Bockwurstwärmer
Hot Dog Gerät
Hot-Dog-Kocher
Hot-Dog-Maschine

Roller Grill - ROLLER GRILL Hot Dog Gerät, für bis zu 40 Würstchen, Abmessung 440 x 300 x 400 mm (BxTxH)

  • 3 Heizelemente für Brötchen
  • runder Glaszylinder für Würstchen
  • zweigeteilter Innenkorb für bis zu 40 Würstchen
  • einfach zu reinigen
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
9
Breite in mm - B:
440
Tiefe in mm - T:
300
Höhe in mm - H:
400
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
0,65
Marke:
Roller Grill
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 475,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,80*
€ 679,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 568,06*
€ 675,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,55*
€ 658,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,98*
€ 631,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,96*
€ 566,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE1101023
ab € 547,85*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE1301400
ab € 413,07*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE1501060
ab € 698,09*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE1401400
ab € 439,75*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0903011
ab € 1.123,91*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE0902007
ab € 924,76*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE1201184
ab € 757,52*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE1202150
ab € 756,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.