Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Elektro-Gyrosgrill, Kapazität 15 kg, Abmessung 580 x 660 x 695 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Elektro-Gyrosgrill, Kapazität 15 kg, Abmessung 580 x 660 x 695 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Elektro-Gyrosgrill, Kapazität 15 kg, Abmessung 580 x 660 x 695 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KE2501036
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KE2501036
EAN/GTIN:
     4062125011763
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektrogrill
Rollengrill

Roller Grill - ROLLER GRILL Elektro-Gyrosgrill, Kapazität 15 kg, Abmessung 580 x 660 x 695 mm (BxTxH)

  • herausnehmbares Gitterrost und Tropfschale
  • Heizelemente mit unabhängiger Regulierung auf halbe oder volle Leistung
  • 3 Heizelemente
  • gleichmäßige Wärmeverteilung
  • inklusive Gyros-Schaufel aus Aluminium
  • optionales Zubehör: Spieß, Wärmestrahler, Panorama-Glastüren, Messerhalter
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
27
Breite in mm - B:
580
Tiefe in mm - T:
660
Höhe in mm - H:
695
Spannung in Volt:
230
Anschlussart:
Strom
Elektrische Leistung in kW:
3,6
Marke:
Roller Grill
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: dönergrill elektro, dönergrill, Elektro-Gyrosgrill, Grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.190,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.395,21*
€ 1.660,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.380,34*
€ 1.642,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,52*
€ 1.544,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,98*
€ 1.485,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,31*
€ 1.416,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE2501058
ab € 1.294,56*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE2502070
ab € 1.193,82*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE2502105
ab € 1.404,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.