Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roller Grill - ROLLER GRILL Gas-Gyrosgrill, Kapazität 25 kg, Abmessung 580 x 660 x 870 mm (BxTxH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roller Grill - ROLLER GRILL Gas-Gyrosgrill, Kapazität 25 kg, Abmessung 580 x 660 x 870 mm (BxTxH)
Roller Grill - ROLLER GRILL Gas-Gyrosgrill, Kapazität 25 kg, Abmessung 580 x 660 x 870 mm (BxTxH)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-KE2502105
Hersteller:
     ROLLER GRILL
Herst.-Nr.:
     KE2502105
EAN/GTIN:
     4062125011794
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Gasgrill
dönergrill gas

Roller Grill - ROLLER GRILL Gas-Gyrosgrill, Kapazität 25 kg, Abmessung 580 x 660 x 870 mm (BxTxH)

  • herausnehmbares Gitterrost und Tropfschale
  • Sicherheitsthermostat
  • 3 Heizelemente
  • inklusive Gasdüsen für Erdgas (G20) und Propan Butan (G30)
  • gleichmäßige Wärmeverteilung
  • optionales Zubehör: Spieß, Wärmestrahler, Panorama-Glastüren, Messerhalter
Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
31
Breite in mm - B:
580
Tiefe in mm - T:
660
Höhe in mm - H:
870
Länge in mm - L:
600
Anschlussart:
Gas
Marke:
Roller Grill
Gas-Anschlusswert in kW:
10,5
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Weitere Suchbegriffe: dönergrill, Gas-Gyrosgrill, Grill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.413,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.628,21*
€ 1.937,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.600,11*
€ 1.904,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,72*
€ 1.795,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.457,97*
€ 1.734,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,37*
€ 1.681,91
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE2501036
ab € 1.187,07*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE2501058
ab € 1.284,64*
Ähnlich
ROLLER GRILL
KE2502070
ab € 1.189,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.