Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo Future Box - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermo Future Box - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65mm)
Thermo Future Box - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65mm)
Thermo Future Box - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65mm)
Thermo Future Box - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65mm)
Thermo Future Box - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65mm)
Thermo Future Box - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65mm)
Marken-Logo
Artikel-Nr.:
     5309-LT0209093
Hersteller:
     Thermo Future Box
Herst.-Nr.:
     LT0209093
EAN/GTIN:
     4062125017482
Suchbegriffe:
GN-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobehälter
Gastronorm-Thermobox
Speisen-Transportbehälter

Thermo Future Box - Thermobox Frontlader für 6x GN 1/1 (65mm)

  • robust und leicht
  • mit umlaufender Griffleiste
  • dichtschließende Tür
  • Scharniere aus glasverstärktem POM-Kunststoff
  • Tür schwenkbar um 270°
  • Tür zur Reinigung abnehmbar
  • robuste Edelstahlverschlüsse
  • stabile Führungsschienen
  • stapelbar
  • für GN-Behälter (1/1, 1/2, 1/3)
  • Einschub für Kühlakku und Warmhalteplatte
  • Innenabmessung: 335 x 530 x 525 mm (BxTxH)
  • Inhalt: 93 Liter
  • zwölf Einschubleisten im Abstand von 32 mm
  • Gewicht: 4,3 kg
  • Material: EPP (expandiertes Polypropylen)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite in mm - B:
645
Tiefe in mm - T:
445
Höhe in mm - H:
625
Inhalt in L - Inh.:
93
Stapelbar:
ja
Material:
expandiertem Polypropylen
Marke:
Thermo Future Box
GN Größe:
1/1
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,36*
€ 371,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,89*
€ 369,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,38*
€ 352,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,59*
€ 346,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,06*
€ 307,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.