Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victor - Fleischklopfer, Griff rot, 56 Stechhilfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victor - Fleischklopfer, Griff rot, 56 Stechhilfen
Victor - Fleischklopfer, Griff rot, 56 Stechhilfen
Artikel-Nr.:
     5309-MS1806265
Hersteller:
     Victor
Herst.-Nr.:
     MS1806265
EAN/GTIN:
     4062125031785
Suchbegriffe:
Fleisch-Klopfer
Fleischhammer
Fleischklopfer
Kotelett-Klopfer

Victor - Fleischklopfer, Griff rot, 56 Stechhilfen

  • Kombination aus Fleischklopfer und professionellem Fleischmürber
  • 56 Klingen verbunden mit Federeinheit
  • deutliche Verkürzung der Fleischverarbeitungszeit, sowie der Zeit beim Braten, Backen und Grillen
  • 265 x 60 x 70 mm (BxTxH)
  • Grifflänge: 185 mm
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
rot
Anzahl Klingen:
56
Breite in mm - B:
265
Tiefe in mm - T:
60
Höhe in mm - H:
70
Grifflänge in mm:
185
Hinweis Lagerstand:
Artikel am Lager und lieferbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.