| |
|
| Artikel-Nr.: 537-000133 Herst.-Nr.: G2 1001R EAN/GTIN: 4052919016678 |
| |
|
| | |
| - Venenstauer aus kräftigem Gewebe mit Kunststoffverschluss
- der Stauer lässt sich mit einer Hand spannen und öffnen
- ein unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert
- das Stauband ist bis 60°C waschbar
- einzeln verpackt im Display
- 37 cm
- rot
Weitere Informationen: | | Design: | rot |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stauer, venenstauer rot, Infusionsbedarf, Blutstauer, Punktionsbedarf, Arztbedarf, Injektionsbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 2,20* | € 4,11* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 1,95* | € 4,13* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,27* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|