Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Venenstauer, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Venenstauer, rot
Venenstauer, rot
Artikel-Nr.:
     6834-G21001R
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     G2 1001R
EAN/GTIN:
     4052919016678
Suchbegriffe:
Stauer
Stauschlinge
Venenstauer
servoprax venenstauer

Diese Venenstauer sind in verschiedene Farben erhältlich, sind aus kräftigem Gewebe hergestellt und besitzen einen Kunststoffverschluss zur Einhandbedieneung. Das 40 cm lange Band lässt sich einfach bei 60°C waschen.

Produkteigenschaften:

  • Venenstauer aus kräftigem Gewebe
  • mit Kunststoffverschluss
  • Latexfrei
  • leichte Einhandbedienung
  • unbeabsichtigtes Öffnen unter Spannung wird verhindert
  • Bandlänge: 40 cm
  • Band bei 60°C Waschbar
  • einzeln verpackt
  • Farbe: rot

einfaches Funktionsprinzip:

  1. Band um den Arm legen, Verschluss zusammen stecken bis er höhrbar einschnappt
  2. Bandende zum Stauen in Pfeilrichtung ziehen. Die Öffnungssicherung ist nun automatisch aktiviert
  3. Nach dem Setzen der Nadel kann durch einen Druck auf die obere Taste das Band entspannt werden
  4. Zum Öffnen einfach die seitliche Taste drücken
Weitere Informationen:
Farbe:
rot RAL
Weitere Suchbegriffe: stauer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,20*
€ 4,12*
Lager 6834
unbekannt
€ 4,90*
ab € 1,95*
€ 4,14*
12 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 4,17*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 23,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 23,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.