Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE MAC 800 v2 Ruhe-EKG Set 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-003115
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     SETMAC800-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EKG
EKG-Gerät
ruhe ekg
ekg
GE Healthcare MAC 800 v2 Ruhe-EKG  Set 1

MAC 800 ist ein leichter, tragbarer Elektrokardiograph mit integriertem Tragegriff zum Einsatz sowohl bei Erwachsenen, als auch in der Pädiatrie. Das System kann sowohl im Ruhe-Modus, als auch im Arrhythmiemodus mit kontinuierlicher EKG-Überwachung betrieben werden.

Merkmale:

  • Tragbar und leicht
  • Marquette 12SL EKG-Vermessung und Interpretation
  • Anzeige: 10,92 cm (7 Zoll) Farb-LCD, 12 Ableitungen
  • Ausdruck von 6 Kanälen pro Seite und kompletten Berichten
  • Speicher für 100 oder 300 EKGs
  • Barcodeleser für die Patientendaten
  • 2 USB-Anschlüsse für eine externe Tastatur und einen A4-Laserdrucker
  • Die EKGs können im PDF- und XML-Format gespeichert und exportiert werden
  • Die Benennung von PDF-Dateien kann entsprechend der Vorgaben des Arztes erfolgen
  • Vernetzbar mit externen Systemen wie MUSE oder CardioSoft über LAN, WLAN, Modem, serielle schnittstelle oder SD-Card
  • Bidirektionale Kommunikation mit MUSE / MUSE DICOM Gateway Pro zur fallbasierten Abfrage der Patientendaten bzw. Aufträge
  • Mehrere QT-Korrekturformeln (nach Fridericia, Bazett und Framingham)
  • RR-Analyse zur Erkennung von versteckten Herzfrequenzvariabilitäts-Mustern (HRV) und zur Messung von RR-Intervallen
  • RR-Analyse bis zu 5 Minuten oder 500 Herzschläge
  • CT Data Guard unterstützt den Workflow in klinischen Studien
  • Langlebiger Li-Ion Akku mit 3 Stunden Laufzeit
  • Hookup-Advisor für optimale EKG-Signale
  • EKG-Reanalyse
  • Funktionstasten für eine schnelle Bedienung
  • Anschlüsse für Laserdrucker, Tastatur, Barcode- Lesegerät oder Magnetkartenleser

MAC 800 v2 Set 1 enthält:

  • MAC 800
  • German
  • IEC Multilink Patientenkabel, Einwegelektroden
  • Papier F-Grid 110 x 140
  • Euro Power Cord
  • Vermessung
  • RR Test
  • 12 Kanal Display
Weitere Suchbegriffe: ekg ge, GE-Geräte, Kardiologie-Geräte, EKG-Geräte, Kardiologie, Monitoring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.430,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.658,76*
€ 3.163,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.638,16*
€ 3.139,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.538,41*
€ 3.020,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.480,39*
€ 2.951,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.430,05*
€ 2.891,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GE
2061406-002
ab € 86,22*
Zubehör
GE
2060629-050
ab € 243,49*
Zubehör
GE
402207-810
ab € 59,82*
Zubehör
GE
2056556-001
ab € 426,14*
Zubehör
GE
2064414-001
ab € 79,85*
Zubehör
GE
2056813-010
ab € 29,96*
Zubehör
GE
2036970-001
ab € 42,96*
Zubehör
GE
2061408-003
ab € 1.156,83*
Zubehör
GE
2062354-001
ab € 81,91*
Zubehör
GE
2104722-001
ab € 119,71*
Zubehör
GE
38401808
ab € 166,57*
Zubehör
GE
2104783-001
ab € 57,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.