Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GE Compact Trolley für MAC Ruhe-EKG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-003130
Hersteller:
     GE
Herst.-Nr.:
     2056556-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EKG
EKG-Gerät
ruhe ekg
ekg
GE Healthcare Compact Trolley

  • Optionales Zubehör für EKG-System
  • Kompaktgerätewagen für MAC 600, 800 und 2000
  • Höhe: 94 cm 
  • Höhe inklusive Halter für Akquisitonsmodul: 137 cm
  • Breite: 52 cm 
  • Breite mit Ablage für Barcode-Leser: 56 cm 
  • Tiefe: 57 cm 
  • Tiefe mit Druckerauflage: 65 cm 
  • Gewicht des Gerätewagens: 14 kg
Weitere Suchbegriffe: ekg ge, GE-Geräte, Kardiologie-Geräte, EKG-Geräte, Kardiologie, Monitoring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,84*
€ 599,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,84*
€ 591,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,27*
€ 566,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,01*
€ 556,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,14*
€ 507,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GE
SETMAC800-1
ab € 2.434,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.