| |
|
| Artikel-Nr.: 537-004149 Herst.-Nr.: 4993130 EAN/GTIN: 4049500400015 |
| |
|
| | |
| Hartmann Grassolind Salbenkompresse Wundauflage Grassolind zur allgemeinen Wundbehandlung - Grassolind Salbenkompresse zum Geschmeidighalten von Wundflächen und -rändern, zum Beispiel bei großflächigen Schürfwunden, Risswunden, Verbrennungen, Verbrühungen, in der plastischen Chirurgie, bei Nagelextraktionen, Phimoseoperationen; zum Abdecken der Entnahmestelle bei Hauttransplantationen, zum Fixieren der Spalthauttransplantate, in der Dermatologie für haut- und medikamentenempfindliche Patienten
- Grassolind ist eine Salbenkompresse aus weitmaschigen, luft- und sekretdurchlässigem Baumwollgewebe, impregniert mit einer neutralen Salbenmasse
- neutrale Salbenmasse enthält weißes Vaselin, Diglycerinester von Mono- und Dicarbonfettsäuren, synthetisches Wachs
- durch einen reichhaltigen Auftrag wird die Salbenmasse auch bei starker Exsudation nicht ausgewaschen
- Grassolind Salbenkompresse mit den Abmessungen 7,5x10cm
- Lieferform 10 Stück Grassolind Salbenkompressen steril einzeln eingesiegelt in Faltschachtel
Weitere Informationen: | | Maße: | 7,5 x 10 cm | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 03245624 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: salbengitter, Kompresse, Spezialverband, Hydroverband, Hydrobinde, Spezialbinde, Spezialkompresse, Wundkompresse, Wundversorgung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,19* | € 12,70* | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 9,48* | € 14,32* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 10,51* | € 15,74* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 11,12* | € 16,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,819* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|