| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005527 Herst.-Nr.: 6031553 EAN/GTIN: 4046955279609 |
| | |
|
| | |
| BBraun Vasco OP PowderedNaturweiße Latex OP- und Schutzhandschuhe Spezifikationen zu den Latex-Handschuhen OP Powdered - OP-Handschuhe steril, leicht mit Maisstärkepulver gepudert
- Einmalhandschuhe entsprechen PSA-Verordnung (EU) 2016/425 (Kat. III), EN 420:2003+A1:2009
- Handschuhe naturweiß, voll anatomische Form mit vorgeformten Fingern
- Material Naturlatex (NRL), außen mikrorau, silkonbehandelt; innen polymerbeschichtet
- Testungen durch SATRA, UK gemäß EN 374-3, EN 16523-1, AQL 0,65
- OP-Powdered Handschuhe in Größe 8
- Lieferung 50 Paar OP-Handschuhe in Spenderbox, paarweise im Peel-Beutel verpackt
Weitere Technische Daten zu Vasco OP Powdered OP-Handschuhen in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 8,0 | PZN: | 14382749 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Operationsbedarf, Arzthandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,24* | € 40,97* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,54* | € 52,06* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 33,28* | € 60,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 50 Paar (ab € 0,6048* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|