Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Ärztebedarf, Krankenhausbedarf
>
OP-Bedarf
>
Medizinische Instrumente
>
Medizinische Pinzetten
>
Chirurgische Pinzette
>
Artikel
Aesculap SUSI Chirurgische Einweg-Pinzette 145mm 20 Stück Steril verpackte Instrumente in Aesculap-Qualität
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
537-008009
Hersteller:
Aesculap
Herst.-Nr.:
BD557SU
EAN/GTIN:
4038653386253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chirurgische Pinzette
Chirurgische Pinzetten
Hakenpinzette
Mikrochirurgische Pinzette
Aesculap SUSI Chirurgische Pinzette Einmalinstrument
Sterile SUSI Instrumente als wirtschaftliche Alternative zur zeit- und kostenintensiven Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten
Einweg-Instrumente für den Stations- und Ambulanzbereich
Chirurgische Pinzette 145mm, 1x2 Zähne
SUSI-Instrumente aus glasfaserverstärktem Hochleistungspolymer
Einmal-Pinzette sicher und wirtschaftlich
Liefereinheit 20 Stück SUSI-Chirurgische Pinzetten im Spenderkarton einzeln steril verpackt
Eine Übersicht über Aesculap Single Use Surgical Instruments in der Produkt-PDF
Weitere Informationen:
Maße:
Länge 145 cm
... >
Lager 537
>
Instrumente
>
Einweginstrumente
Weitere Suchbegriffe:
Einmalpinzette
,
Einwegpinzette
,
Kunststoff-Pinzetten
,
Kunststoffpinzette
,
Vollkunststoffpinzette
,
einmalpinzette steril
,
einmalpinzette
,
aesculap einwegpinzetten
,
Praxisbedarf
,
Einmalinstrumentarium
,
Einweginstrumente
,
Praxisinstrumente
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 619
5 Tage
15
pro Stück
€ 5,90*
ab € 31,32*
€ 43,07*
Lager 537
6 Tage
2
pro Packung
€ 5,50*
ab € 42,81*
€ 56,10*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,10*
€ 66,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,15*
€ 63,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,49*
€ 60,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,49*
€ 58,89
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 49,45*
€ 58,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,81*
€ 50,94
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,1405* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 537
Versand:
Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Aesculap Chirurgische Pinzette Standard 160 mm
Aesculap
BD559R
ab € 13,37*
Sonstiges
B. Braun DAGROFIL DS 16 Nahtmaterial 4/0 1,5 45 cm weiß 36 St. Faden für die Wundversorgung
B. Braun
C0852139
ab € 123,08*
Sonstiges
Chirurgische Pinzette, Instrumentarium, feingliederig, 1 x 2 Zähne, Typ nach Ad
Aesculap
BD511R
ab € 13,48*
Sonstiges
Chirurgische Scheren 14,5 cm gebogen Servoprax spitz - stumpf (1 Stück)
Servoprax
R2 004
ab € 5,93*
Sonstiges
Hartmann Peha-isoprene latexfrei Gr. 8,5 50 Paar OP-Handschuh
Hartmann Group
9427233
ab € 93,49*
Sonstiges
L+R Gazin Kompressen steril 10 x 20 cm 8-fach 25 x 2 Stück Wundauflagen
Lohmann & Rauscher
13613
ab € 5,41*
Sonstiges
Meditrade Gentle Skin Smooth OP-Handschuhe 50 Paar Gr. 7,5
Meditrade
902675
ab € 25,83*
Sonstiges
mediware Einmalmundschutz mit Gummibändern 100 Stück
Servoprax
H7 612
ab € 4,87*
Sonstiges
Sarstedt Multi-Safe medibox 7000 ml
Sarstedt
77.3898.206
ab € 3,45*
Sonstiges
SUSI Chirurgische Pinzette 145 mm
Aesculap
BD557SU/5
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen