Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aesculap Wundversorgungs-Set 1 Steril verpackte Instrumente in Aesculap-Qualität


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-008026
Hersteller:
     Aesculap
Herst.-Nr.:
     5061010
EAN/GTIN:
     4038653453924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wundhygieneset
Wundversorgungsset
wundversorgungsset aesculap
wundversorgungsset
Aesculap SUSI Wundversorgungs-Set 1 Einmalinstrumentarium
 
Sterile SUSI Instrumente als wirtschaftliche Alternative zur zeit- und kostenintensiven Aufbereitung von chirurgischen Instrumenten
  • Einweg-Instrumente für den Stations- und Ambulanzbereich
  • SUSI-Instrumente aus glasfaserverstärktem Hochleistungspolymer
  • Im SUSI-Einweg-Set enthalten sind: 1xDefix Nierenschale, 1xSchale transparent 120ml, 5xMulltupfer pflaumengroß, 5xMullkompresse 7,5x7,5cm 8-fach, 1xSUSI Pinzette nach Adson scharf 120mm, 1xSUSI Nadelhalter nach Mayo-Hegar 150mm, 1xSUSI Chirurgische Schere sp/st 145mm
  • Instrumente aus Hochleistungspolymeren
  • Einmal-Sets sind sicher und wirtschaftlich
  • Liefereinheit 20 Sets SUSI-Einmalwundversorgungsmaterial einzeln steril verpackt

Eine Übersicht über Aesculap Single Use Surgical Instruments in der Produkt-PDF


Weitere Informationen:
Ausführung:
Set 1
Weitere Suchbegriffe: Praxisbedarf, Einmalinstrumentarium, Einweginstrumente, Praxisinstrumente
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 10,977*
€ 12,637*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 242,43*
€ 278,18*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Sätze
€ 12,637*
€ 15,03803
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 12,612*
€ 15,00828
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 12,577*
€ 14,96663
pro Satz
ab 300 Sätze
€ 12,552*
€ 14,93688
pro Satz
ab 400 Sätze
€ 12,527*
€ 14,90713
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 10,977*
€ 13,06263
pro Satz
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Sätze
Mindestbestellmenge: 20 Sätze ( entspricht € 252,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B. Braun
C0852139
ab € 123,12*
Sonstiges
Aesculap
BD511R
ab € 13,48*
Sonstiges
Servoprax
R2 004
ab € 5,93*
Sonstiges
Hartmann Group
9427234
ab € 93,45*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
13613
ab € 6,51*
Sonstiges
Meditrade
902675
ab € 25,83*
Sonstiges
Servoprax
H7 612
ab € 4,86*
Sonstiges
Sarstedt
77.3898.206
ab € 3,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.