Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülke Wannen-System 5 Liter Deckel weiß Instrumentenwanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-013459
Hersteller:
     Schülke
Herst.-Nr.:
     144407
EAN/GTIN:
     4032651444076
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Instrumentendesinfektionswanne
Instrumentenwanne
instrumentenwanne 5l
instrumentendesinfektionswanne

Wannen-System

Instrumentendesinfektionswanne zur einfachen und hygienischen Desinfektion, Reinigung und Pflege von Instrumenten aller Art. Schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.

Produktinformation zum Wannensystem

  • 5 Liter 
  • Abmessung innen 500 x 170 x 120 mm
  • Abmessung außen 550 x 205 x 130 mm
  • Instrumentenreinigungswanne aus weißem PVC
  • Deckel weiß und Griffschlitzen
  • Aufbereitung nicht über 55° C durchführen
Weitere Informationen:
Volumen:
5 l
Ausführung:
Deckel weiß
PZN:
08014440
Weitere Suchbegriffe: Aufbereitungswanne, Desinfektionswanne, Instrumentenreinigungswanne, Hygienebedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 78,84*
€ 96,84*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,21*
€ 124,76*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,77*
€ 110,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 92,65*
€ 110,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,56*
€ 110,15
pro Stück
ab 12 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schülke & Mayr
70000178
ab € 192,25*
Zubehör
Schülke
70003408
ab € 123,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.