| |
|
| Artikel-Nr.: 537-017017/GRAU Herst.-Nr.: BES-1046/INF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Blutentnahmestuhl mit Infusionsständer Dieser Blutentnahmestuhl hat eine starre Höhe. Durch Befestigungskolben ist an diesem Blutentnahmestuhl von AGA Sanitätsartikel ein Infusionsständer befestigt. Das Untergestell des Stuhls ist in seiner Konstruktion patientenbedingt hochbelastbar und hat eine lange Nutzungsdauer.Gestalten Sie Ihre Praxis farblich abgestimmt mit entsprechenden Polster- und Gestellfarben. Produktinformationen zum Blutentnahmestuhl - Modell BES-1046/INF mit Infusionsständer
- Polsterfarbe grau
- Starre Sitzhöhe von 50 cm
- Sitzmaße B/T 460 x 450 mm
- Gestell lichtgrau lackiert RAL 7035
- Aus Flachovalstahlrohrprofilen
- Patientengewicht bis 150 kg
- Polsterstärken Sitz 64 mm bzw. Rücken 40 mm
- Armauflagen B/T/H 90 x 470 x 80/10 mm
- Abstand zwischen den keilförmigen Armlehnen 470 mm
- Angenehmes Sitzgefühl durch gepolsterte Sitz- und Rückenteile sowie Armauflagen
- Weitere Polster- und Gestellfarben laut Farbkarten auf Anfrage
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Infusionsständer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blutentnahmestuhl grau, Laborstuhl, Blutuntersuchung, Laborbedarf, Praxisstuhl, Patientenstuhl |
| | |
| |