Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heine Ersatzlampe Heine XHL #062 3,5 V XHL Xenon Halogen Ersatzleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-019023
Hersteller:
     Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
     X-002.88.062
EAN/GTIN:
     4053755143887
Suchbegriffe:
Kehlkopfspiegel Ersatzlampe
kehlkopfspiegel ersatzlampe

Heine XHL Xenon Halogen Ersatzlampe 3,5V

Die einwandfreie Leistung und Funktion eines Heine Instrumentes kann nur durch die Verwendung der jeweils empfohlenen Heine Lampe garantiert werden

  • Heine XHL Xenon Halogentechnologie sorgt für die optimale Farbtemperatur
  • ausgewogene Beleuchtungshelligkeit und Farbechtheit gewährleisten eine präzise, zuverlässige Diagnose
  • lange Lebensdauer der Heine Leuchten ca. 50% länger im Vergleich zu herkömmlichen Lampen
  • Sicherheit - für einen zuverlässigen Schutz gegen gefährliche Lampenimplosionen
  • Heine XHL Xenon Halogenlampe 3,5V für den Einsatz im Heine Gebogener Kehlkopfspiegel


Weitere Informationen:
Leistung:
3,5 V
Typ:
#062
Weitere Suchbegriffe: Heine, XHL Xenon, Halogen Lampen, Leuchtmittel, Ersatzleuchten, Ersatzlampen, Tascheninstrumente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bacillol
9805032
ab € 5,30*
Sonstiges
Söhngen
1003010
ab € 1,39*
Sonstiges
3M
2770-2
ab € 81,86*
Sonstiges
AMPri
09991-LH
ab € 45,07*
Sonstiges
Beiersdorf
48614
ab € 2,32*
Sonstiges
Buchner & Partner
01625/15
ab € 32,36*
Sonstiges
B. Braun
4606051V
ab € 0,0339*
Sonstiges
Servoprax
I5 059
ab € 21,35*
Sonstiges
Bode Chemie
9802124
ab € 6,28*
Sonstiges
KaWe Germany
12.20810.001
ab € 4,24*
Sonstiges
Meditrade
00988D
ab € 3,66*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
33002
ab € 44,48*
Sonstiges
REAPLAN
HERZBRETT
ab € 173,05*
Sonstiges
SCHMITZ medical
232.5220.0
ab € 557,83*
Sonstiges
Hartmann
9995861
ab € 11,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.