Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Lupe
>
Lupenbrille
>
Artikel
Heine LoupeLight 2 HRP 6x/340mm Set mit HRP Binokularlupe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-019404
Hersteller:
Heine Optotechnik
Herst.-Nr.:
C-008.32.455
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brillenlupe
Lupen-Brille
Lupenbrille
lupenbrille heine
Heine LoupeLight 2 Set mit HRP Binokularlupe
Weitere Informationen:
Maße:
6,0x/340 mm
Ausführung:
+LL2+I-View A.S-frame
Typ:
HRP
... >
Lager 537
>
Diagnostik, Technik
>
Kopfleuchten, Binokularlupen
Weitere Suchbegriffe:
lupen brille
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.418,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.711,19*
€ 3.226,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.647,83*
€ 3.150,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.644,51*
€ 3.146,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.534,58*
€ 3.016,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 2.531,41*
€ 3.012,38
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2.528,23*
€ 3.008,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,64*
€ 2.955,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.418,84*
€ 2.878,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Meditrade Rollicell / Ärztekrepp
Meditrade
3759-50
ab € 6,30*
Sonstiges
Ambu® Ambu Transparente Silikon-Gesichtsmaske Größe 3/4 blau Beatmungsmaske
Ambu
000312000
ab € 43,41*
Sonstiges
AMPri Mundspülbecher 180 ml weiß 100 Stück Universalbecher für Praxis, Heim und Privat
AMPri
09030-W
ab € 1,57*
Sonstiges
DOMETRA METRA WT Watteträger unsteril großer Kopf Länge 150 mm Wattestieltupfer
DOMETRA
2230101
ab € 1,31*
Sonstiges
HARTMANN Desinfektionstücher Mikrobac®, wiederverschließbar, 180x200mm, 80 Stück/Packung
Hartmann Group
981387
ab € 5,66*
Sonstiges
Hartmann Peha-soft® nitrile fino powderfree Gr. L 150 Stück Einmal-Handschuh
Hartmann Group
9421986
ab € 5,88*
Sonstiges
Heine mini 3000 F.O. Otoskop schwarz auf Batteriegriff
Heine Optotechnik
D-001.70.110
ab € 122,68*
Sonstiges
KaWe Rapport Stethoskop inkl. Ersatzteil-Set blau
KaWe Germany
06.22500.032
ab € 13,53*
Sonstiges
mediware Einmalkittel wasserabweisend weiß 10 Stück Einweg-Bekleidung
Servoprax
H7 880337
ab € 24,77*
Sonstiges
Ridder Wanneneinlage Tecno-PLUS 38 x 89 cm beige Noppenmatte für eine bessere Standsicherheit
Ridder
441531
ab € 25,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen