Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bischoff & Bischoff Elektrorollstuhl TERRA inkl. Beleuchtung silber-metallic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031515
Hersteller:
     Bischoff & Bischoff
Herst.-Nr.:
     051257
EAN/GTIN:
     4250886504963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Rollstuhl
Elektrorollstuhl
Rollstuhl
rollstuhl

Elektrorollstuhl Terra

Der solide Elektrorollstuhl Terra überzeugt mit funktionalem, modernem Design und ist für den Straßenverkehr perfekt ausgestattet. Er ist stabil, wendig und  besitzt eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten für die Bedürfnisse des Nutzers. 

Produktinformationen zum Rollstuhl

  • 1 Elektrorollstuhl Terra
  • Geeignet für In- und Outdoor
  • Bedinerpult PG Drive VR2 längeneinstellbar und abschwenkbar und beidseitig montierbar
  • Beleuchtung nach StVZO geschützt im Seitenrahmen integriert
  • Mit Blinker und Hupe
  • Antikipprollen sorgen für Stabilität bei Steigungen, Gefällen oder Bordsteinkanten (Steigung 8°/14%)
  • Transportbefestigung seitlich
  • Stahlrahmen silber
  • Anpassrücken, Rückenwinkel verstellbar
  • Sitzbreite und -tiefe einstellbar
  • Seitenteile höhen- und breitenverstellbar
  • Abschwenkbare Beinstützen
  • Winkelverstellbare Fußplatte
  • Fersenbänder und Beckengurt
  • Sitzkissen 50 mm
  • Vorderrad 8", Hinterrad 14"
  • PU-Bereifung pannensicher
  • Hinten Federung mit Einzelradaufhängung
  • Heckantrieb
  • Mit Werkzeugset
  • Geschwindigkeit 6 km/h, Reichweite ca. 32 km
  • Gewicht ca. 88,3 kg
  • Max. Belastbarkeit 136 kg
  • B/L/H gesamt 60,5 x 106 x 104,5 cm
  • Inkl. Akku´s



    Weitere Suchbegriffe: Mobilitätshilfe, Rollstuhl Terra
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2.734,77*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2.940,22*
    € 3.146,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 2.883,43*
    € 3.085,27
    pro Stück
    ab 4 Stück
    € 2.880,22*
    € 3.081,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2.791,23*
    € 2.986,62
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 2.788,12*
    € 2.983,29
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2.759,38*
    € 2.952,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2.734,77*
    € 2.926,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bischoff & Bischoff
    200210
    ab € 185,99*
    Zubehör
    Bischoff & Bischoff
    200211
    ab € 187,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.