Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkmeister Wewa® Care Premium wing Bettschutzauflage 85 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-031884
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     501611-002
EAN/GTIN:
     4048486200374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bett-Saugunterlage
Betteinlage
Bettschutz-Auflage
Bettschutzeinlage

Wewa® Care Premium Bettschutzauflagen

Die Wewa® Care Mehrweg-Inkontinenz-Bettschutzauflage ist frei von schädlichen Weichmachern und enthält kein PVC.

Produktinformationen zur Schutzauflage

  • 1 Wewa® Care Premium Bettschutzauflage mit Einschlagflügel
  • Größe 85 x 90 cm
  • Bei leichter bis starker Inkontinenz
  • Hautfreundliche Oberschicht
  • Leistungsstarke Saugschicht
  • Flüssigkeitsdichte Unterschicht 
  • Koch- und trocknerfest 
  • Formbeständig 
  • Schutzschicht frei von schädlichen Weichmachern
  • Feuchtigkeitsundurchlässig
  • Urinbeständig
  • Wiederverwendbar
  • Material: 75 % Polyester, 15 % Viskose, 10 % Polyurethan
Weitere Informationen:
Ausführung:
wing
Textilkennzeichen:
75% Polyester, 15% Viskose, 10% Polyurethan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,43*
€ 19,40*
8 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 22,59*
€ 31,37*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
501612-001
€ 30,64*
Sonstiges
Werkmeister
501612-002
€ 28,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.