| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-033325 Herst.-Nr.: 363226 EAN/GTIN: 4250629307509 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lätzchen Mit den beschichteten Lätzchen von Sundo sind Pflegepatienten gut geschützt bei der Einnahme von Mahlzeiten. Produktinformationen zu den Lätzchen
- 1 Lätzchen grün-karriert
- Mit Druckknopfverschluss
- Oberseite 100 % Polyester
- Rückseite mit wasserundurchlässiger Beschichtung
- Waschbar bis 60 °C
- Maße 45 x 90 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Design: | grün-karriert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, einmal schutzlätzchen, Einmallätzchen, Einmallatz, Umbinder, Schürzen, Essschürzen, Latz, Schutzumbinder, Einmalunbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 8,32* | € 13,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 10,69* | € 17,21* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|