Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lätzchen ca.45x90cm grün- kariert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lätzchen ca.45x90cm grün- kariert
Lätzchen ca.45x90cm grün- kariert
Artikel-Nr.:
     619-363226
Hersteller:
     Sundo Homecare
Herst.-Nr.:
     SH363226
EAN/GTIN:
     4250629307509
Suchbegriffe:
Einmal Schutzlätzchen
Ess Schürze
Esslätzchen
Essschürze
Mit Druckknopfverschluss. Oberseite aus 100 % Polyester. Rückseite mit wasserundurchlässiger Beschichtung. Waschbar bis 60 °C. Maße ca. 45 x 90 cm. VE 1 Stück.
Weitere Informationen:
Material:
100 % Polyester


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Kleiderschutzlatz, Kleiderschutzlätzchen, Patienten Schutzlätzchen, einmal schutzlätzchen, Sanitätshaus, Reha, Pflege, Hilfsmittel, Krankenkasse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 8,32*
€ 13,79*
Lager 619
31
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 17,21*
Preise: Lager 619
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 619
Versand: Lager 619
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 140,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sundo Homecare
SH363230
ab € 14,83*
Sonstiges
Sundo Homecare
363227
ab € 8,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.