| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-033423 Herst.-Nr.: 363555 EAN/GTIN: 4250629309862 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Matratzenschutz STANDARD Um das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern und einen erholsamen Schlaf zu fördern, ist Hygiene im Schlafbereich wichtig. Produktinformationen zur Schutzauflage - 1 Matratzenschutz Standard ohne Einstecktuch
- L/B 84 x 92 cm
- Schutzunterlage bei schwerer Inkontinenz
- Oberfläche Polyester, Polyurethan
- Saugvolumen bis ca. 2600 ml/m²
- Atmungsaktiv
- Angeraute undurchlässige Unterseite
- Aufnahmefähige Saugschicht
- Waschbar bis 95 °C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | ohne Einstecktuch | PZN: | 00914390 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Inkontinenzbezug, Matratzen Inkontinenzbezug, Matratzen Inkontinenzschutzbezug, Matratzenbezug Inkontinenz, Matratzenschutzbezug Inkontinenz, Matratzen-Bezug, Matratzen-Schutzbezug, Matratzenbezug, Matratzenschutz, Matratzenschutzbezug, Matratzenschutzhaube, Pflegebettmatratze Bezug, Pflegebettmatratzenbezug, matratzen bezug, Inkontinenz, Auflage, Matratzenauflage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 16,81* | € 24,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 19,46* | € 27,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|