| |
|
| Artikel-Nr.: 537-033424 Herst.-Nr.: 363556 EAN/GTIN: 4250629309879 |
| |
|
| | |
| Matratzenschutz STANDARD Um das Wohlbefinden des Patienten zu verbessern und einen erholsamen Schlaf zu fördern, ist Hygiene im Schlafbereich wichtig. Produktinformationen zur Schutzauflage - 1 Matratzenschutz Standard mit Einstecktuch
- L/B 175 x 92 cm
- Schutzunterlage bei schwerer Inkontinenz
- Oberfläche Polyester, Polyurethan
- Saugvolumen bis ca. 2600 ml/m²
- Atmungsaktiv
- Angeraute undurchlässige Unterseite
- Aufnahmefähige Saugschicht
- Waschbar bis 95 °C
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Einstecktuch | PZN: | 00914409 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalschutzlaken, Inkontinenzunterlagen, Kranken-Unterlage, Krankenunterlage, Nässe-Bettschutz, Matratzen-Bezug, Matratzen-Schutzbezug, Matratzenbezug, Matratzenschutz, Matratzenschutzbezug, Matratzenschutzhaube, Pflegebettmatratze Bezug, Pflegebettmatratzenbezug, matratzenbezug, Inkontinenz, Auflage, Matratzenauflage |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 20,46* | € 29,24* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 23,67* | € 32,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|