|  |
 |
| Artikel-Nr.: 537-033841 Herst.-Nr.: 500934-008 EAN/GTIN: 4053453082150 |
| |
|
|  |  |
 | Therapieschuh Erfurt Standard Größe 47 Die Sohle besteht aus Vollmaterial (EVA) mit einer untergeklebten Gummischicht und kann sowohl durch Beschleifen als auch durch Verkleben verändert werden, so dass individuelle, patientenspezifische Besonderheiten berücksichtigt werden können. Die austauschbaren Innensohlen können nachbearbeitet werden. Sie sind eingeklettet und bei Bedarf gegen eine individuelle Fußbettung austauschbar. Der Patient kann den Schuh sowohl mit dicken als auch mit dünnen Verbänden tragen, denn durch die Verschlusstechnik lässt sich der Schuh gut an das Innenvolumen anpassen. Die anatomisch geformte Fersenkappe besteht aus einem festen Material für einen optimalen Fersensitz. - Bei 60° C waschbar
- Bei Gelenkschmerzen im Fußbereich hervorgerufen durch Rheuma
- Bei Wunden im Vorfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch Diabetes Mellitus
- Bei Wunden im Vorfußbereich unter der Fußsohle hervorgerufen durch sonstige Indikationen
- Bei Gelenkschmerzen im Fußbereich vervorgerufen durch sonstige Indikationen
- Rigide Sohle mit extra starker Rolle und Sprengung, 30 mm dick
- Ruhigstellung eines evtl. vorhandenen Operationsgebietes durch Aufhebung der Abrollknickung
- Komfortables An- und Ausziehen durch den Reißverschluss im Achillessehnenbereich
- Spannlaschenverschluss
- Mit 2 Innensohlen, 5 mm und die andere 10 mm dick (50° Shore)
- Innenschuhlänge 31 cm
- Blue Edition
- Lieferform: 1 Paar
Weitere Informationen:  |  | Größe: | 47 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reha-Schuh, Rehaschuh, Therapie-Schuh, Therapieschuh, Wund- und Heilschuh, Wundschuh, diabetikerschuh, Vorfußentlastungsschuh, Entlastungsschuh, Schuhorthese, Fußorthese, Fußentlastungsorthese, Verbandschuh, Erfurt, Erfurt-Schuh |
|  |  |
| |