| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-036732 Herst.-Nr.: 521-0-030 EAN/GTIN: 4002427052149 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | bosotherm diagnostic Das Thermometer von boso ist bestens für die kontaktlose Temperaturmessung an Körper und Oberflächen geeignet. In nur 1 Sekunde wird die Temperatur gemessen und das Ergebnis am großen Leuchtdisplay angezeigt. Bei Fieber gibt das Gerät ein akustisches Warnsignal von sich. Durch die Infrarot-Technologie ist eine hygienische und störungsfreie Abmessung bei schlafenden Patienten und Babys möglich.
Produktinformationen zu bosotherm diagnostic - Bequeme und hygienische Temperaturmessung ohne Berührung
- Sichere Messung an der Stirn in nur 1 Sekunde
- Großes Leuchtdisplay
- Alarmsignal bei erhöhter Temperatur
- Messung von Körper- und Oberflächentemperaturen
- Ergonomisches Design
- Speicher für 30 Messwerte
- Lieferung in der praktischen Aufbewahrungstasche inklusive Batterie
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | PZN: | 12461953 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, Schläfenthermometer, Stirn-Thermometer, Stirnfieberthermometer, Stirnthermometer, boso infrarot-thermometer, ir thermometer, fieber-thermometer infrarot, bosotherm diagnostic, Thermometer, Temperaturmessung, Fieber, Infrarot, kontaktlos, Stirn |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 32,22* | € 43,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 32,40* | € 44,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 50,53* | € 65,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|