| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-043456 Herst.-Nr.: 9420090 EAN/GTIN: 8859130644736 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Peha-soft® latex protect
Peha-soft® latex protect von Hartmann ist als strapazierfähiger Einmal-Handschuh in allen Bereichen, in denen das Personal in besonderem Maße durch Kontamination gefährdet ist und hohes Tastempfinden und guter Sitz erforderlich sind. Ideal für Träger, die auf Handschuhpuder überempfindlich reagieren. Geeignet für den Einsatz als medizinisches Gerät gemäß EN 455. Puderfreie und einfach chlorierte Untersuchungshandschuhe aus dünnem Latex. Durch die Innenbeschichtung lassen sich die Untersuchungshandschuhe komfortabel tragen und leicht anziehen. Der texturierte Fingerbereich sorgt für gute Griffigkeit und ein hohes Tastempfinden. Qualifiziert als Medizinprodukt Klasse I (MDR) und als Persönliche Schutzausrüstung Kategorie III (PPER).
Produktinformatinen zu Peha-soft® latex protect
- Größe L (8-9)
- Spenderkarton mit 100 Stück
- Aus naturweißem, weichem, puderfreiem Naturkautschuklatex
- Texturierter Fingerbereich für optimale Griffigkeit
- Sehr gutes Tastempfinden und leicht anzuziehen
- Hochelastisch und reißfest
- Hoher Tragekomfort und optimale Passform
- Für Untersuchungen und medizinische Tätigkeiten
- Geeignet für den Einsatz in Laboren und im Umgang mit Flächendesinfektion
- Geeignet für den Einsatz in Küchen und im Umgang mit Lebensmitteln
- Qualifiziert als Medizinprodukt Klasse I unsteril
- Qualifiziert als Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III
- Beständig gegen verschiedene Chemikalien und Schutz vor pathogenen Keimen und Viren
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Größe: | L | PZN: | 18605703 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einmalhandschuh latex puderfrei l, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, peha-soft, Handschuhe, Laborhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Chemikalienschutzhandschuhe, Hygienekleidung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,50* | ab € 4,57* | € 6,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,62* | € 7,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Paket | Frei Haus | ab € 6,69* | € 11,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0462* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|