| |
|
| Artikel-Nr.: 537-046241 Herst.-Nr.: 01.1605.001 EAN/GTIN: 4038917204316 |
| | |
|
| | |
| Sarstedt S-Monovette Hämatologie Kalium-EDTA (Abbildung ähnlich)
EDTA dient als Antikoagulans für die Durchführung fast aller hämatologischen Untersuchungen. EDTA wird als Lösung in einer Konzentration von 1,2-2 mg EDTA/ml Blut in der S-Monovette und in den Probenröhren vorgelegt. Die Verdünnung durch die flüssige EDTA-Lösung beträgt maximal 1%. Die gerinnungshemmende Wirkung des EDTA wird durch lagerungsbedingtes Austrocknen nicht beeinträchtigt. Inhalt 50 Stück Weitere Informationen: | | Größe: | 92 mm | Material: | mit Papieretiketten | Maße: | 7,5 ml |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,23* | € 13,13* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 12,94* | € 19,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1646* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|