Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Sicherheitsmonovette rot 1,2ml Kalium-EDTA 50 Stück S-Monovette mit Papieretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046250
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     06.1664.001
EAN/GTIN:
     4038917205078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
Etiketten Papier

Sarstedt S-Monovette Hämatologie Kalium-EDTA (Abbildung ähnlich)

EDTA dient als Antikoagulans für die Durchführung fast aller hämatologischen Untersuchungen.
EDTA wird als Lösung in einer Konzentration von 1,2-2 mg EDTA/ml Blut in der S-Monovette und in den Probenröhren vorgelegt. Die Verdünnung durch die flüssige EDTA-Lösung beträgt maximal 1%. Die gerinnungshemmende Wirkung des EDTA wird durch lagerungsbedingtes Austrocknen nicht beeinträchtigt.

Inhalt 50 Stück

Weitere Informationen:
Größe:
66 mm
Material:
mit Papieretiketten
Maße:
1,2 ml
Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, blutentnahmeröhrchen sarstedt, etiketten papier, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,77*
€ 16,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,60*
€ 13,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,04*
€ 13,14
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
H7 85.1160
ab € 16,52*
Zubehör
Sarstedt
H7 85.1162
ab € 16,45*
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,26*
Zubehör
Servoprax
G2 902
ab € 31,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.