Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Sicherheitsmonovette Citrat grün 2,9ml 50 Stück mit Etikett S-Monovette mit Papieretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046258
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     04.1902.001
EAN/GTIN:
     4038917206792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
Etiketten Papier

Sarstedt S-Monovette Gerinnung Citrat

Citrat dient als Antikoagulans für die Durchführung aller gerinnungsphysiologischen Untersuchungen und wird als 0,106 molare Lösung vordosiert. Bei vollständiger Füllung der S-Monovetten oder Probenröhren wird das vorgeschriebene Mischungsverhältnis 1:10 (1 Teil Citratlösung+9 Teile Blut) exakt eingehalten. Das gewonnene Citratplasma ist für alle gerinnungsphysiologischen Untersuchungen geeignet und sollte innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden.

Weitere Informationen:
Größe:
65 mm
Material:
mit Papieretiketten
Maße:
2,9 ml
Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, blutentnahmeröhrchen sarstedt, etiketten papier, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1652* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,63*
€ 16,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,34*
€ 15,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,20*
€ 14,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,08*
€ 13,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,51*
€ 12,51
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,26*
€ 9,83
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,26*
Zubehör
Servoprax
G2 902
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.