| |
|
| Artikel-Nr.: 537-046261 Herst.-Nr.: 05.1165 EAN/GTIN: 4038917167628 |
| | |
|
| | |
| Sarstedt S-Monovette Gerinnung Citrat
Citrat dient als Antikoagulans für die Durchführung aller gerinnungsphysiologischen Untersuchungen und wird als 0,106 molare Lösung vordosiert. Bei vollständiger Füllung der S-Monovetten oder Probenröhren wird das vorgeschriebene Mischungsverhältnis 1:10 (1 Teil Citratlösung+9 Teile Blut) exakt eingehalten. Das gewonnene Citratplasma ist für alle gerinnungsphysiologischen Untersuchungen geeignet und sollte innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden. Inhalt 50 Stück Weitere Informationen: | | Größe: | 66 mm | Material: | mit Kunststoffetiketten | Maße: | 3,0 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blutentnahmeröhrchen, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 7,81* | € 11,99* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,03* | € 12,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 11,71* | € 17,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1606* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|