Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sarstedt Sicherheitsmonovette Citrat grün 3 ml 50 Stück mit Etikett S-Monovette mit Papieretikett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-046262
Hersteller:
     Sarstedt
Herst.-Nr.:
     05.1165.001
EAN/GTIN:
     4038917200059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutentnahmeröhrchen
Blutentnahmeset
Blutentnahmesysteme
Etiketten Papier

Sarstedt S-Monovette Gerinnung Citrat

Citrat dient als Antikoagulans für die Durchführung aller gerinnungsphysiologischen Untersuchungen und wird als 0,106 molare Lösung vordosiert. Bei vollständiger Füllung der S-Monovetten oder Probenröhren wird das vorgeschriebene Mischungsverhältnis 1:10 (1 Teil Citratlösung+9 Teile Blut) exakt eingehalten. Das gewonnene Citratplasma ist für alle gerinnungsphysiologischen Untersuchungen geeignet und sollte innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden.

Inhalt 50 Stück

Weitere Informationen:
Größe:
66 mm
Material:
mit Papieretiketten
Maße:
3,0 ml
Weitere Suchbegriffe: Papieretiketten, blutentnahmeröhrchen sarstedt, etiketten papier, Bluttest, Blutuntersuchung, Monovettentest, Labortest, Zentrifugenröhrchen, Blutentnahmemonovetten
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
9
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,35*
€ 13,31*
4 Tage
1
pro Paket
€ 5,90*
ab € 13,16*
€ 19,63*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,65*
€ 15,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,67*
€ 13,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,15*
€ 12,08
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,10*
€ 12,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sarstedt
93.852
ab € 14,17*
Zubehör
Servoprax
G2 902
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.