| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-048745/GRAU Herst.-Nr.: 17611 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ISO-Verband- und Behandlungswagen 8 Die variablen und edlen ISO-Modul- und Funktionswagensysteme der Serie keo von Haeberle sind für unterschiedliche Branchen geeignet. Das Wagen-System keo ist sowohl als ISO-Modulwagen, Narkosewagen, Verband- und Behandlungswagen als auch als Notfallwagen erhältlich. Die Funktionswagen keo sind geeignet für die Verwendung als mobile Arbeitsplätze im medizinischen Bereich. Die moderne Wagen-Serie keo zeichnet sich durch vielfältige Variationsmöglichkeiten aus. Der elegante keo ISO-Verband- und Behandlungswagen 8 ist in verschiedenen Farben erhältlich. Produktinformationen zum keo ISO-Verband- und Behandlungswagen 8 - Ergonomisch, funktional und praktisch für viele Behandlungseinsätze
- Klare Linienführung mit Farbakzenten, optimale Anpassung an Ihr modernes Ambiente
- Spender- und Organisationssystem für die platzsparende Unterbringung aller marktüblichen Verbrauchsmaterial-Packungen
- Praktisch geformte Arbeitsplatte mit reinigungsfreundlichen, abgerundeten Ecken, praxisgerechte freie Arbeitsflächen
- Flexible Modulträgerwände zur Unterbringung von ISO-Module aller gängigen Fabrikate (auch nachträglich)
- ISO-Modul-Vollauszüge mit Einhängerahmen zur Aufnahme gängiger ISO-Module in verschiedenen Höhen
- Schubladen mit Vollauszug bis ca. 110 % ausziehbar zur problemlosen Entnahme der Modulinhalte
- Einhängerahmen und Schubladen laufen komfortabel auf kugelgelagerten Teleskopauszügen mit Selbsteinzug und Anschlagsdämpfung
- Dröhnfrei durch Single-Schalen-Konstruktion
- Sehr geringes Gewicht
- Lieferung erfolgt montiert
- Gesamtbelastung der Wagen bis ca. 130 kg
Ausstattung des keo ISO-Verband- und Behandlungswagens 8 - ABS-Kunststoffarbeitsplatte mit 4-seitiger Aufkantung und seitlichem Auszug
- Injektions-Set PicBox mit 3 großen und 5 kleinen Schütten
- 4 ISO-Modul-Vollauszüge 125
- 1 ISO-Modul-Vollauszug 250
- 1 Abfallsammler "tomo" (links am keo)
- 4 hochwertigen Qualitäts-Leichtlaufrollen Ø 125 mm, mit Wandabweisern, 2 davon mit Feststellern (optional elektrisch leitfähige Rollen gegen Aufpreis)
- 1 Schiebegriff
Maße des ISO-Verband- und Behandlungswagens 8 - Maße (B x T x H): 932 x 580 x 1.628 mm (Breite inkl. Abfallsammler)
- Korpusbreite (inkl. Wandabweisern): 770 mm
- Korpustiefe (inkl. Wandabweisern): 580 mm
- Korpushöhen (inkl. Rollen, ohne Platte): 913/1.041/1.169 mm
- Gesamtbreite (inkl. Schiebegriff und Wandabweisern): 800 mm
Material des ISO-Verband- und Behandlungswagens 8 - Robuste, verwindungsfeste Metallausführung aus verzinktem, hochwertig epoxydharz-pulverbeschichtetem Stahlblech
- Desinfektionsmittelfest, leicht zu reinigen und lichtecht
- 4 formschöne eloxierte Aluminium-Trägerprofile zur Aufnahme von Zubehör, das auch nachträglich montiert werden kann
Farben des keo ISO-Verband- und Behandlungswagens 8 - Wagen standardmäßig grauweiß lackiert (RAL 9002)
- Farbwechsel bei Korpus und Auszugblenden auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich (siehe Foto RAL-Classic Farb-Fächer)
- Schubladengriffe bzw. Modul- Vollauszugsgriffe und Dekorstreifen: grau
Als optionales Zubehör sind Moduleinsätze zum Ausstatten der Modulauszüge und verschiedenen Modulteiler erhältlich. Mithilfe der System- und Zubehörteile können Sie jederzeit Ihr eigenes Spezialmodell nach Ihren individuellen Wünschen ausstatten. Weitere Hinweise finden Sie im Produkdatenblatt und auf der Zeichnung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau (Dekorstreifen+Griff) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: keo, Verbandwagen, Behandlungswagen Gerätewagen, Gerätetisch, Mehrzweckwagen, Praxiswagen, Funktionswagen, Praxisausstattung, Spendersystem, ISO-Module, Injektions-Set, PicBox, Abfallsammler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |