Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen Füllung Norm DIN 13157 Verbandkasten-Nachfüllset


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-072058
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     3003018
EAN/GTIN:
     4250108801191
Suchbegriffe:
Austauschset
DIN-Füllsatz
Füllsatz
Füllsätze

Söhngen Verbandkasten Füllung Industrie Norm DIN 13157 (2022)

Sterile Verbandstoffe von Söhngen sind mit dem Herstellungsdatum und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren versehen. So können sterile Verbandstoffe im Normalfall innerhalb des Verwendungszeitraumes verbraucht werden, aufwendige Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.

Inhalt Set Füllung nach DIN 13157

  • 1x Söhngen Beatmungstuch BT-Dry
  • 2x PE-Druckverschlussbeutel 300x400x0,05mm
  • 1x Sirius-Rettungsdecke 210x160cm
  • 1x aluderm Verbandtuch 60x80cm
  • 6x aluderm Kompresse einzeln 10x10cm
  • 2x aluderm Augenkompresse DuOcul
  • 1x aluderm Verbandpäckchen DIN klein, 3x aluderm Verbandpäckchen DIN mittel, 1x aluderm Verbandpäckchen DIN groß
  • 2x WS-Fixierbinde 4mx6cm, 2x WS-Fixierbinde 4mx8cm
  • 1x Vliestücher 200x300mm a 5 Stück
  • 2x Medizinische Mundschutzmaske EN 14683-2019 IIR einzeln
  • 1x Söhngen-Pore 5mx2,5cm
  • 1x aluderm-aluplast Sortimente klein
  • 1x aluderm-aluplast elastisch VBK-Set 12 Stück a 10x6cm
  • 4x Feuchttuch zur Reinigung der unverletzten Haut
  • 2x Dreiecktuch V SO RD
  • 1x Handschuh-Set mit 4 Stück Vinyl groß
  • 1x Kälte-Sofortkompresse klein ab 200cm²
  • 1x Erste-Hilfe-Schere 19cm kniegebogen st/st
  • 1x Anleitung Erste-Hilfe Heftform gelb entspricht DGUV 204-006
Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN 13157
PZN:
00118919
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 68 Stück (ab € 0,55398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,59*
€ 60,20
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 49,49*
€ 58,89
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 46,95*
€ 55,87
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 45,43*
€ 54,06
pro Satz
ab 15 Sätze
€ 45,39*
€ 54,01
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 43,59*
€ 51,87
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 37,67*
€ 44,83
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,18*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,79*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,847*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,06*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,83*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,33*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,20*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,40*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,83*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.