Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-072069 Herst.-Nr.: 2009069 EAN/GTIN: 4250108819837 |
| |
|
| | |
| KONTAMedium Kanülensammler Abfallsammler für die Entsorgung von Sicherheitsprodukten und Kanülen bis 135 mm. - Sammelbox signalgelb mit rotem Schiebedeckel
- Spritzen- und Kanülensammler mit Volumen ca. 450 ml und Höhe von 152 mm
- Material der Abfallbox Polypropylen, physiologisch unbedenklich, schlagzäh, temperarurbeständig
- Sammelbehälter mit Abziehschlitz für Spritzen/Kanülen und verstärktem Bodenteil zur Verhinderung von Durchstechen von Kanülen oder scharfen Gegenständen
- KONTMedium kann umweltfreundlich entsorgt werden, eine Verbrennung erfolgt ohne Rückstände
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kanülenentsorgungsbox, Kanülensammler, Nadel-Entsorgungsbox, abwurfbehälter, Entsorgungsbehälter, Entsorgungsbox, Kanülenbehälter, Kanülenabfallbehälter, Nadelabwurfbehälter, Nadelbox, Abfallbox, Kanüleneimer, Abfalleimer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 16 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,43* | € 6,98* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 8,95* | ab € 5,18* | € 8,01* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 24,22* | € 31,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|