Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Verbandkasten, Erste-Hilfe-Koffer
>
Verbandkasten
>
Verbandkasten, leer
>
Artikel
Söhngen KFZ-Verbandkasten leer Kunststoff orange Kfz-Verbandkasten KU orange leer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
537-072212
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
0304030
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
KFZ-Verbandkasten
KFZ-Verbandskasten
KFZ-Verbandtasche
Verbandkasten, leer
Söhngen Kfz-Verbandkasten DIN 13164 leer
Verbandkasten ohne Füllung
Spezifikation Verbandkasten
Abmessungen 260x160x80mm,
Farbe orange
Behälter aus hochschlagzähem
Kunststoff
mit Scharnier und Verschlusslaschen
Weitere Informationen:
Ausführung:
leer
Farbe:
orange
... >
Lager 537
>
Erste-Hilfe-Bedarf
>
Verbandkästen und Füllungen
Weitere Suchbegriffe:
söhngen® kfz-verbandkasten din 13 164
,
kfz-verbandkasten
,
kfz-verbandkasten din 13 164
,
Verbandkasten
,
KFZ
,
DIN13164
,
Kunststoff
,
Auto
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,39*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
CLEANISEPT® Wipes Forte Maxi, 100 Stk.
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,21*
Sonstiges
Replantat Hand
Söhngen
0101141
ab € 18,88*
Sonstiges
Ambu® Ambu AuraOnce Larynxmaske Größe 4 50-70 kg Beatmungsmaske
Ambu
321400000
ab € 5,807*
Sonstiges
Assistent Pulsuhr, Metallgehäuse mit Clip, 1/4 min
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
boso Blutdruckmessgerät boso clinicus II schwarz Klettmanschette mit Standardmanschette
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,94*
Sonstiges
Dr. Schumacher OPTISAL® N 1 l Dosierflasche Flächendesinfektionsmittel
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,30*
Sonstiges
Einmal-Spritzen Injekt® 5 ml 2-teilig Luer-Lock-Ansatz einzeln sterilStk.
B. Braun
4606710V
ab € 12,19*
Sonstiges
KaWe Flachkopf-Stethoskop plano grün
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,24*
Sonstiges
Peha-instrument Adson Pinzette anatomisch gerade 12 cm Hartmann (25 Stück)
Hartmann
9910603
ab € 49,04*
Sonstiges
Servobox Kanülensammler 500 ml Abfallsystem
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen