Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 537-073408 Herst.-Nr.: 2800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 3M Schutzbrille 2800 Spezialbrille für den Einsatz in Baugewerbe, Maschinenbau, Gießerei, Industrie, Holzverarbeitung, bei leichten Wartungs- und Reparaturarbeiten - Schutzbrillen der Serie 2800 können als Überbrille über die meisten Korrektionsbrillen getragen werden
- Schutzbrille mit exzellentem Schlagschutz
- sehr leichte Brille, dadurch angenehm zu tragen
- Scheibenmateriel Polykarbonat, Brillenbügel Polyamid 4-stufig verstellbar, einstellbare Scheibenneigung
- Linsenfarbe klar, Scheibenkennzeichnung 2C-1.2 3M 1FT
- Professioneller Augenschutz, UV-Schutz, optische Klasse 1, EN 166:2001
- Gewicht 39g
- Liefereinheit 20 Stück Schutzbrille 2800
Weitere Hinweise zur Schutzbrille 2800 von 3M in der Produkt-PDF |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutzbrillen, Augenschutzbrille, Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, 3m schutzbrille pc klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Arbeitsschutzbekleidung, Spezialbrille, Kunststoffohrbügel |
| | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,38* | € 8,61* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 6,22* | € 9,40* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 7,89* | € 9,61* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 6,54* | € 9,92* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 163,21* | € 190,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 8,1605* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|