Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Mörser aus Porzellan Inhalt 70ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077678
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     47030008
EAN/GTIN:
     4251054442520
Suchbegriffe:
Hand-Mörser
Handmörser
Universal-Mörser
Universalmörser

Assistent Mörser

Mörser mit Ausguss für den Laborbedarf

Produktspezifikationen zu den Mörsern

  • Mörser zum Zerstoßen und Zerreiben
  • Material Porzellan innen rau, außen glasiert
  • Abmessungen Inhalt ca. 70ml, Höhe ca. 40mm, Mörser-Ø ca. 80mm
  • Liefereinheit 1 Stück Porzellan-Mörser

Weitere Informationen:
Maße:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: handmörser, Mörser, Moerser, Zerkleinerer, Laborbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
47031008
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.