Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assistent Pistille aus Porzellan 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-077683
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     47031008
EAN/GTIN:
     4251054442612
Suchbegriffe:
Mörser-Pistill
Mörser-Stößel
Mörserstößel
Pistill

Assistent Pistille

Pistille für Mörser 

Produktspezifikationen zu den Pistillen

  • Pistille zum Zerstoßen und Zerreiben
  • Material Porzellan 
  • Abmessungen Länge ca. 115mm, Kopf-Ø ca. 24mm
  • Liefereinheit 1 Stück Porzellan-Pistille


Weitere Informationen:
Maße:
115 mm
Weitere Suchbegriffe: Pistille, Hand-Mörser, Handmörser, Universal-Mörser, Universalmörser, universal-mörser porzellan, handmörser, Pistillen, Mörser, Laborbedarf, Stempel, Zerkleinerer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,95* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 15 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
47030008
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.