Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmann Bacillol Wipes Standbodenbeutel mit 90 Tüchern Alkoholische Schnelldesinfektionstücher


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-100542
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     9819110
EAN/GTIN:
     4031678047451
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch

Bode Bacillol Wipes Desinfektionstücher

Alkoholische Schnell-Desinfektionstücher mit umfassender Wirksamkeit für den Einsatz im Bacillol Wipes Spender
  • Tücher gebrauchsfertig und mit Bacillol AF vorgetränkt
  • breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholunempfindlichen Oberflächen
  • gute Benetzung und schnelle Auftrocknung
  • reißfestes und saugfähiges Vlies
  • einfache Entnahme aus dem X-Wipes Spendersystem
  • Haltbarkeit nach Anbruch im geschlossenen Spender 28 Tage
  • Tuchgröße 380 x 200 mm
  • Standbeutel mit 90 Tüchern
  • Mikrobiologie: bakterizid, levurozid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid (inkl. HBV, HIV, HCV), Adenovirus, Noro-, Polyoma-, Rotavirus
  • Erforderliches Wirkungsspektrum SARS-CoV-2: begrenzt viruzid
  • Bode Bacillol Wipes in Kombination mit Bode X-Wipes Spendersystem zur schnellen und anwenderfreundlichen Desinfektion von medizinischem Inventar sowie alkoholunempfindlicher Anwendungsteile von Medizinprodukten; alkoholempfindlichen Flächen gem. BPR, wie Arbeitsflächen in Klinik, ärztlicher und zahnärztlicher Praxis, Rettungswagen, Arbeitsflächen im medizinischen Labor, Alten- und Pflegeheim und im Großküchen- und Lebensmittelbereich
  • Listung: VAH, RKI (Wirkungsbereich A), IHO-Virzidie-Liste, IHO-Desinfektionsmittelliste
  • Zusammensettzung Wirkstoffe: Propan-1-ol 450mg/g; Propan-2-ol 250 mg/g; Ethanol 47mg/g
  • BAuA-Nr. N-36861

Weitere Informationen zur Lagerung und zum Umgang mit Bode Bacillol Wipes entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.


Weitere Informationen:
Ausführung:
90 Tücher
PZN:
05380177

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 5,00*
ab € 23,67*
€ 34,04*
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 23,56*
€ 34,07*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 34,07*
€ 40,54
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 32,80*
€ 39,03
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 32,75*
€ 38,97
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 31,06*
€ 36,96
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 31,02*
€ 36,91
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 30,34*
€ 36,10
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 30,30*
€ 36,06
pro Beutel
ab 16 Beutel
€ 30,26*
€ 36,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 30,14*
€ 35,87
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 23,56*
€ 28,04
pro Beutel
1 Beutel enthält 90 Stück (ab € 0,26178* pro Stück)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
981374
ab € 10,25*
Zubehör
Bode Chemie
9813722
ab € 9,47*
Zubehör
Bode Chemie
9813712
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.