| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-65976350 Herst.-Nr.: 9819110 EAN/GTIN: 4031678047451 |
| | | |
|
| | |
| Desinfektionstücher vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. N-36861, N36863 BODE Bacillol Wipes sind alkoholische Schnell-Desinfektions- tücher. Die Desinfektionstücher besitzen die gleichen Wirk- eigenschaften wie BODE Bacillol AF und haben eine breite Materialverträglichkeit gegenüber alkoholunempfindlichen Oberflächen. Die BODE Bacillol Wipes sind reißfeste und saugfähige Vliestücher die eine gute Benetzung und schnelle Auftrocknung aufweisen. In der Kombination mit dem BODE X-Wipes Spendersystem eignen sich die Desinfektions- tücher als schnelles und anwenderfreundliches Desinfektions- mittel. Tuchgröße 380 x 200 mm Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 05380177 Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Inhalt: | 90 Tücher |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektion tücher bode, dekontaminations tücher, desinfektionsreiniger tücher, Desinfektionsmittel, Desinfektionsmittel & Desinfektionsreiniger, Paul Hartmann AG, Desinfektionstücher, Schnelldesinfektion, Wischdesinfektion, Hospitalismus, Dekontamination, Bode, Hartmann |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 23,66* | € 33,68* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 23,66* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Beutel enthält 90 Stück (ab € 0,26289* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|